Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
Belt A 1ディープソケットベルトセット 1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
58895473
品番
4525
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
締付作業に。
トラスコ品番
195-2287
セット内容
5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個
材質
特殊工具鋼
形状
六角
質量(g)
466
差込角(mm)
6.35
アズワン品番
64-8320-73
点数
9
ソケット内容(mm)
5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0