Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
Belt B 1ディープソケットベルトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58895489
品番
4545
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
締付作業に。
トラスコ品番
195-2316
セット内容
8.0×64.0、10.0×64.0、12.0×64.0、13.0×64.0、15.0×64.0、16.0×64.0、17.0×64.0、18.0×64.0、19.0×64.0 (mm) 各1個
材質
特殊工具鋼
形状
六角
質量(g)
1050
差込角(mm)
9.5
アズワン品番
64-8320-23
点数
9
ソケット内容(mm)
8.0、10.0、12.0、13.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0