Belt B VDE ソケットベルトホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58895498 品番3982
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取り付けやすいツイストロックが付いてます。

用途締付作業 トラスコ品番195-2356 材質ナイロン 全長(mm)209 質量(g)135 差込角(mm)9.5 収納数10 アズワン品番64-8320-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする