用途締付作業
仕様1000V絶縁仕様
トラスコ品番195-2355
セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)
材質特殊工具鋼
形状Torxとヘックスプラス
全長(mm)209
質量(g)654
差込角(mm)9.5
規格IEC60900規格品
アズワン品番64-8321-10
点数10