Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
Belt C 1インパクターソケットベルトセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
58895516
品番
4580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
トラスコ品番
195-2220
セット内容
13、14、15、16、17、18、19、20、21 (mm)
材質
特殊工具鋼
形状
六角
質量(g)
974
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
64-8320-95
点数
9