Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
Belt C 9 ソケットベルトホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58895534
品番
3893
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取り付けやすいツイストロックが付いています。
トラスコ品番
195-2221
材質
テキスタイル
全長(mm)
210
質量(g)
108
差込角(mm)
12.7
収納数
9
アズワン品番
64-8320-52