クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58895543 品番 3440
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状プラス、マイナス 先端サイズ(+)1、(-)1 全長(mm)154 質量(g)20 差込角(mm)9.0 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番207-4975 規格欧州規格IEC60900適合品 商品構成単品 アズワン品番64-8320-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする