クラフトフォームコンパクト VDE67I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58895568 品番 3429
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。

先端サイズTX 8 全長(mm)154 軸長(mm)154 材質(軸)特殊合金鋼 質量(g)12 差込角(mm)9.0 用途電気工事・電気自動車 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番207-4977 規格欧州規格IEC60900適合品 商品構成単品 アズワン品番64-8319-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする