クラフトフォームコンパクト VDE68I

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58895595 品番 3416
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端サイズSQ2 全長(mm)154 質量(g)20 差込角(mm)9.0 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番207-4973 規格欧州規格IEC60900適合品 商品構成単品 アズワン品番64-8319-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする