クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21本) 注文コード58895604 品番135973
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
Wera2goと組合わせ可能です。
電子部品などの組立作業に最適です。

全長(mm)44 材質(グリップ)プラスチック 材質(軸)特殊工具鋼 質量(g)199 差込角(mm)4(半月) 用途精密・電子作業用。 トラスコ品番195-2433 セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5 商品構成セット品 アズワン品番64-8336-84 点数21本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする