ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58895699 品番 202PS-2
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。

セット内容+2×150、-6×150 用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。 仕様刃先マグネット入り トラスコ品番231-0892 軸径(Φmm)6 全長(mm)250 質量(g)95.0 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成セット品
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
※軸カバーや工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58895683
2024-08-28
用途:
機器メンテにて
卸売・小売業

今まで差し替え式のドライバーでプラスとマイナスを交換しながら使用していました。
プラスとマイナスを同時に使いたい時に不便を感じるようになり、セットを購入しました。
とても使いやすく、助かっています。

2025-06-20
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても安心感のある商品です。
使いやすく満足です。
長く使えると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする