光源色昼白色
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)60
電圧(V)100
消費電力(W)2.1
エネルギー消費効率(Lm/W)28.5
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し)
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)21
質量(kg)0.1
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A