※代表画像です

薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)190 注文コード58895805 品番NNN21869B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光源色・光束など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A 材質【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【パネル】プラスチック(透明つや消し) 質量(kg)0.1 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)190 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)21
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※延長する場合は専用接続ケーブルをご使用ください。※直下近接限度10cm※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする