※代表画像です

専用光色(非調光)400形UVDLΦ125中角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)2490 仕様専用光色タイプF天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用 注文コード58895927 品番NSN67061W
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
光源色専用光色 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光束(Lm)2490 電圧(V)100〜242 消費電力(W)34.1 エネルギー消費効率(Lm/W)73 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)189 質量(kg)1.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 仕様専用光色タイプF天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする