仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)100〜242
消費電力(W)34.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3190
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)189