グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)645
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13〜32度)埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)95
質量(kg)0.5
色温度(K)3500
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
光源色温白色
調光の可否否