※代表画像です

可変配光型UV100〜200形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色温白色 色温度(K)3500 注文コード58896146 品番NTS62052W
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は埋込穴・光源色・色温度など15種類から選べます 他の種類を見る
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光束(Lm)645 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13〜32度)埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)95 質量(kg)0.5 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵 電源ユニット別売 光源色温白色 調光の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする