グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)1875
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
材質【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027(別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032(別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034(別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度埋込型ユニバーサルタイプ配光調整機能付(13〜32度)天井面取付専用
埋込高(mm)122
質量(kg)1.5
光源LED(電球色)
色温度(K)3000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)300
光源色電球色