曜日別特売
32100 横長蝶番 ハイロジック 58896677

横長蝶番

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
長さ(mm)38
幅(mm)91
内容量1枚注文コード58896677品番32100
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

寸法(mm)38×91材質鉄生地長さ(mm)38幅(mm)91種類平蝶番アズワン品番64-7748-51ねじ穴数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58896616
2019-08-12
用途: 演奏会で三味線を立てて置く台の作成に使用
サービス業

厚みもあり、しっかりとしており、十分に役割を果たしております。

対象商品 : 58896616
2017-06-23
用途: イスの蝶番に
サービス業

希望するものが有りましたがちょっとさびが見られました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58896616
2016-02-16
用途: 手づくり Aフレィム三段デスプレィラックの頂上の蝶番に使用

数を増やした箱入り単位での、取引を希望します。勿論価格に繁栄してもらいたいです。ブロンズ系の色も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする