曜日別特売
PY699 横長蝶番 ハイロジック 58896792

PY699 横長蝶番 ハイロジック 58896792
PY699 横長蝶番 ハイロジック 58896792

横長蝶番

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)
長さ(mm)51
幅(mm)116
内容量1袋(2枚)注文コード58896792品番PY699
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質長さ(mm)51幅(mm)116付属品ビス×12本仕様表面めっき加工厚さ(mm)1.2種類平蝶番取付穴数N6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58896616
2019-08-12
用途: 演奏会で三味線を立てて置く台の作成に使用
サービス業

厚みもあり、しっかりとしており、十分に役割を果たしております。

対象商品 : 58896616
2017-06-23
用途: イスの蝶番に
サービス業

希望するものが有りましたがちょっとさびが見られました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 58896616
2016-02-16
用途: 手づくり Aフレィム三段デスプレィラックの頂上の蝶番に使用

数を増やした箱入り単位での、取引を希望します。勿論価格に繁栄してもらいたいです。ブロンズ系の色も。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする