※代表画像です

DL550形白枠鏡面Φ125広角

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58897187 品番 NTS76231W
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LZ9 (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売) 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.7 電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)5375 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)158
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする