ハイロジック
角蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58898576
品番
P-621
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
25
材質
鉄
幅(mm)
20
板厚(mm)
1
種類
平蝶番