通水洗車ブラシ PP ロングタイプ

(14件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58898657 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PP製で柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。X
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。

用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm)55 全長(mm)480 材質(本体)PE 質量(g)140 種類柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm)15 毛丈(mm)55 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)17×150 適合用途洗車
注意
※自動車ボディやメッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
接続するホースが止まらない場合、ホースバンドなどで固定してください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが製品加工上のものであり不良ではございません。
※狭い場所などに挟まると、毛が抜けることがあります。毛が多く抜けるとより抜けやすくなるためご注意ください。
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン 通水洗車ブラシ PP 硬め 通水洗車ブラシ PP 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58898657 - 44165924 522252 ロングハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) ロングハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 2,088 税込2,297 ナショナルブランドの相当品です
58898657 - 67384083 サキワレ ソフト ロングワーキングブラシPP先割 SK11 ロングワーキングブラシPP先割 SK11 1本 659 税込725 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
カブの雪落とし用

配達中の雪落とし用に購入 狭いところにもスムーズに入るのでとても良い
もちろん普段の洗車にも使ったます

対象商品:
58898657
2025-08-06
用途:
タイヤホイール ボディーの洗車
樋口商会 様

ブラシの毛がしっかりして長いので隙間の汚れがよく落ちます。持ちやすく使いやすいです。

対象商品:
58898657
2025-06-19
用途:
軽トラの洗車に
その他業種

ブラシの幅が狭く軽トラの細かい所を洗うのに最高です
あとは耐久性がに期待です

対象商品:
58898657
2025-08-03
用途:
洗車

柄が長く使いやすい。
毛が柔らかく傷がつきにくく安心して使用できる。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
外壁の洗浄
サービス業

リピートです。以前タイヤの洗浄用に購入、良かったので今回は外壁洗浄用に購入しました。カチッとホースがつなげるので水をダーダー流しながら使用。コスパいいですね。

対象商品:
58898657
2024-07-08
用途:
洗車

水道ホースのワンタッチコネクターに使えるので便利です。
(コネクターによっては付かないかもしれません)
幅が細く柄が長く毛は中ぐらいの固さです。
用途に合えば良い品だと思います。

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
窓の掃除
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

1階の窓を掃除するのにちょうどいい。長さがあるので上まで届くわりに軽量で疲れない。

対象商品:
58898657
2024-09-16
用途:
タイヤホイールの洗浄
田中軽運送 様 (運輸・通信業)

細目のブラシでホイール洗浄に適しています。柄も長めであまり屈まなくても十分に洗浄出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする