143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727 143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727 143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727 143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727 143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727 143018 ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ デビカ 58898727

ランドセル用ポーチ エブリデイポーチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58898727 品番 143018
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすいオールインワンのランドセルポーチ!
ICカード、キッズ携帯、カギ、防犯ブザーなどの収納に。
ファスナー付きで安心収納。
フックと固定ベルトでランドセルの肩ベルトに固定。
付属ベルト(長さ100cm)付で首からも下げられる2Way仕様。
市販のバンドクリップを取付けて移動ポケットとしてもご使用できます。

ブラック 材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フック・Dカン:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×145(ベルトフック含まず) 質量(g)約77(包装資材含む) 用途ポーチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58898736
2021-02-27
用途:
ランドセルのフックに
建設業・工事業

ランドセルポーチは高い物が多い中、そこそこの値段なのと、手持ちのランドセルの色に合っていた為購入。
キッズケータイを入れるにはややサイズが大きいが、機種により大きさはまちまちの為許容範囲。
名前を記入出来る部分が内部にあれば尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする