ドクターグリップエース 0.3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)グラデーションシルバー 注文コード58898824 品番HDGAC-80R3-GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」
疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。
・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ
ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。
・アクティブサスペンション
強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨)
・ラスイチサイン
新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。
・フレフレ機構搭載
振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。

芯径(mm)0.3 色(本体)グラデーションシルバー 材質再生PC 用途紙への筆記 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする