ハイロジック
角蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
65
長さ(mm)
102
注文コード
58898856
品番
PY675
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
材質
ステンレス
幅(mm)
65
板厚(mm)
1.35
種類
平蝶番