呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 絵具
呉竹の 水彩絵具
彩り小箱 若葉
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
58898876
品番
MC23-2S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
顔彩耽美は水筆ぺんを使うと筆洗が不要。比較的小さな作品に使いやすく、初心者の方にもお薦めのアイテムです。6色を混ぜ合わせることで、複雑な色が表現でき、淡く優しいイメージの作品に向いています。
用途
水彩画材セット
材質
筆ぺん:PP・POM、顔彩:顔料・樹脂・PS、水筆ぺん:PP・PE・Pes、個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)
90×158×18
色
顔彩耽美6色
インク
筆ぺん:水性顔料