呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラードット シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
58899007
品番
TCSD-6100/6V
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。マイルドなカラーなので、手帳やノートのマーキングにお使いいただけます。
用途
筆記具
種別
マイルドカラーセット
材質
ペン:PP・PA、ケース:PP、台紙:紙
寸法(mm)
97×189×16
タイプ
シングル
インク色
No.026 ベビーピンク、No.071 ピーチブリス、No.502 バター、No.403 ペールミント、No.302 パウダーブルー、No.803 イングリッシュラベンダー
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0471-36
ペン先
ドット芯
色数
6