トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
きれいにきえる書き方鉛筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
58899068
品番
KB-KSKN01-2B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
鉛筆がさらっと消えてノートがきれい。
「さら消え芯」採用のきれいにきえるかきかた鉛筆
用途
学童用鉛筆
硬度
2B
軸
6角
主な用途
学童用
色(軸)
ナチュラル
繰り返し・詰め替え
対応