トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
きれいにきえる書き方鉛筆2B6本+学習用消しゴムセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58899129
品番
PPB-711C
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
きれいに消えるかきかた鉛筆6本パック+少ない回数で消せる学習用消しゴム
用途
学童用鉛筆+学習消しゴム
セット内容
鉛筆6本、消しゴム1個
硬度
2B
軸
6角
主な用途
学童用
色(軸)
ナチュラル