ラミネーター専用フィルムUVカット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード58899244 品番F4001
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

紫外線を強力カット
約99.5%UVカット
鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適

サイズA4 用途ラミネーターフィルム 材質PET/PE/EVA タイプUVカット 厚さ(μm)100 アズワン品番64-8516-96 フィルム厚さ(μm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
掲示物ノラミネート
佐藤 様

管理しているマンションの 共同掲示板に「お知らせ」等を掲示すると 紫外線でカラーコピーが色あせてしまい困ってた
今回このフィルムでラミネートして掲示しました どれだけ持つか楽しみです

2025-07-15
用途:
屋外掲示など
その他業種

屋外で5年くらい持つようです。皆さんはどうですか。

2024-12-26
用途:
掲示物
飲食業

屋外での掲示物に使用。
どれほど効果があるかわからないが、退色があるていど防げればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする