サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 印鑑ケース
シグネットV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58899384
品番
GF-064
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利な印章ケース。直径12ミリ丸、長さ60ミリ丈までの印鑑が入ります。側面にブラシが付いています。
用途
印鑑ケース
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
53×83×16
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応