43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576 43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576 43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576 43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576 43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576 43386006 ディークリップス デザインフィル(ミドリ) 58899576

ディークリップス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード58899576 品番43386006
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デザインと機能性を兼ね備えたゼムクリップ。
デスクワークや、様々な場面で活躍するゼムクリップに人気のモチーフをデザインしました。錆びに強いステンレス製のクリップが、カラフルなスライドケースに入っています。使い終わった後は、ちょっとした小物入れなどとしてもお使いいただけます。
留めると、モチーフのシルエットがくっきり!コピー用紙10枚までしっかり留められます。人に渡すメモやカードに添えたり、オフィスや学校でのちょっとしたコミュニケーションツールとしてお使いいただくのもおすすめです。

用途クリップ 材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS製 イヌ柄A ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×14×42 繰り返し・詰め替え対応
注意
※6歳未満のお子様には与えないでください。誤飲した場合は直ぐに医師の診断を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58899594
2022-04-19
用途:
事務
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

事務業務で使用。とても可愛く、使いやすいです。仕事をする気持ちのテンションが上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする