アートセーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58899689 品番 GAR#4S
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。
水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。
穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。
毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。
水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。

種別丸筆 幅W×全長(mm)3.8(金具)×226 毛材ポリエステル毛 サイズ(号)4 用途学童用画筆、塗装用筆 アズワン品番64-8536-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58899777
2021-02-12
用途:
部品へのグリス塗布に使用

他社の平筆に比べ塗りやすく 毛先の千切れが少ない為
すごく使い易い筆です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする