アートセーブルショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58899874 品番 GASR#10S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。
水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。
穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。
毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。
水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。

用途学童用画筆、塗装用筆 種別丸筆 サイズ(号)10 毛材ポリエステル毛 幅W×全長(mm)8(金具)×199 アズワン品番64-8536-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする