デザイン用彩色筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58899953 品番 GDR-05S
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポスター制作や、水彩画・日本画・絵手紙などの色づけに適します。
良質の羊毛と馬毛をふんだんに使用しており、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しており、細い線から太い線まで自在に描けます

種別彩色筆 寸法(mm)Φ7.8×214 毛材羊毛/馬毛 サイズ 穂幅(mm)6.7 穂丈(mm)25 用途学童用画筆、塗装用筆 アズワン品番64-8537-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする