デザイン用彩色筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58899969 品番 GDR-06S
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ポスター制作や、水彩画・日本画・絵手紙などの色づけに適します。
良質の羊毛と馬毛をふんだんに使用しており、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しており、細い線から太い線まで自在に描けます

種別彩色筆 寸法(mm)Φ9×220 毛材羊毛/馬毛 サイズ 穂幅(mm)8 穂丈(mm)30 用途学童用画筆、塗装用筆 アズワン品番64-8537-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする