お習字箱セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58900039 品番GM1-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新しい書道セットのかたち… 。●お母さんの手作りバッグやランドセル、お好きなバッグに入れて持ち運べます。

用途書道セット他 セット内容固形墨、書光(180mL)、筆(太筆・細筆セット)、ぼくちすずり(4.5平)、文鎮、下敷両面スベリ止め、水差し、半紙ばさみ、中皿(蓋なし)、ハードケース、書道のてびき 材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/半紙ばさみ:PP/中皿(蓋なし):PS・PP/ハードケース:PS/書道のてびき:紙 寸法(mm)232×49×313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58900039
2022-01-31
用途:
書き初め用に
卸売・小売業

基本的なものは全て揃っていて到着すればすぐ使用できるので(半紙は必要ですが)とても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする