マキシンコー
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF155型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
減速比
120
80
90
100
120
150
180
軸配置
右側上側
左側上側
左側下側
左側出力軸両軸
右側上側
右側下側
右側出力軸両軸
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58900073
品番
KF 155RU 120
参考基準価格(税別)
¥380,400
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
減速比
120
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータなし
軸
出力軸垂直
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
軸配置
右側上側
種類
減速機
取付方式
脚取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません