ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの ボールペン
ステッドラーの 多色/多機能ボールペン
アバンギャルドライトキャリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58900206
品番
927AGL-MB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
携帯に便利な14gという軽量でスリムな多機能ペン。黒・赤の油性ボールペン、0.5mmシャープペンの3機能。
用途
多機能筆記具
寸法(mm)
131×9.5×11.8
質量(g)
14
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.5
材質(ボディ)
アルミ
色(本体)
ブラストブラック
繰り返し・詰め替え
対応