万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
200フォトアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900407
品番
105696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム
仕様
溶着式ブックタイプポケット台紙、PPカバー付
色
にゃん
質量(g)
450
外寸(mm)
182×234×52
収納サイズ
L判またはポスト判
収納枚数(枚)
200、(1シートあたり)4