万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
200フォトアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハーブ
注文コード
58900416
品番
200055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
L判・ポスト判兼用の200枚収納アルバム
仕様
溶着式ブックタイプポケット台紙、PPカバー付
色
ハーブ
質量(g)
450
外寸(mm)
182×234×52
収納サイズ
L判またはポスト判
収納枚数(枚)
200、(1シートあたり)4