200190 360フォトアルバム 万丈 58900486 200190 360フォトアルバム 万丈 58900486 200190 360フォトアルバム 万丈 58900486 200190 360フォトアルバム 万丈 58900486 200190 360フォトアルバム 万丈 58900486

360フォトアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58900486 品番 200190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

黒台紙で写真を鮮やかに見せる、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム

仕様CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙 ブルー 質量(g)510 外寸(mm)160×298×50 収納サイズL判・ポスト判・パノラマ判 収納枚数(枚)(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする