万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
360フォトアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900529
品番
200216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
和柄模様の背表紙が印象的な、L判360枚収納の黒台紙フォトアルバム
仕様
CD収納ポケット、PPスリップケース付、溶着式ポケット台紙
色
桜
質量(g)
510
外寸(mm)
160×295×50
収納サイズ
L判・ポスト判・パノラマ判
収納枚数(枚)
(L判)360、(ポスト判・パノラマ判)120