万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
バンド付KG200フォト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900574
品番
200211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゴムバンド付きでしっかりまとまる、カラフルなフォトアルバム
仕様
CD収納ポケット、ゴムバンド付、溶着式ポケット台紙
色
パステルドット
質量(g)
340
外寸(mm)
180×230×45
収納サイズ
L判またはポスト判
収納枚数(枚)
200、(1シートあたり)4