万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
カザルアルバム 8インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58900599
品番
200559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由な発想で写真を飾って楽しむ、スクラップブッキングにおすすめのフォトアルバム
仕様
CDポケット、フォトコーナー付、ビス式フリーポケット台紙
色
ブラック
質量(g)
430
外寸(mm)
240×220×24
ポケット数
フリーポケット台紙(シート):10
収納寸法(mm)
204×207