万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
カザルアルバム 12インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58900608
品番
200560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
自由な発想で写真を飾って楽しむ、スクラップブッキングにおすすめのフォトアルバム
仕様
CDポケット、フォトコーナー付、ビス式フリーポケット台紙
質量(g)
860
外寸(mm)
337×317×24
ポケット数
フリーポケット台紙(シート):10
収納寸法(mm)
310×308