※使用例
万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
写真展示用ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900644
品番
210005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
写真の展示用ホルダー
仕様
ナンバリングシール付
外寸(mm)
910×940
収納枚数
L判38枚
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
38