万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
タテ・ヨコ自在フレーム L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900714
品番
105846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
写真のタテ・ヨコ、フレームのタテ・ヨコ、スタンド置き・壁掛け自在
適合サイズ
L判
色
キャメル
外寸(mm)
330×180
質量(g)
300
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付、縦横・掛け置き 兼用、マット2枚付(縦横兼用L判窓寸)