万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
カフェフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58900748
品番
105925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
おしゃれかわいいカフェ風フレームです
適合サイズ
ポスト判、2L判、L判
色
いちごミルク
外寸(mm)
204×153
質量(g)
200
仕様
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き 兼用、マットL判窓寸×1、マットポスト判窓寸×1付